| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976729332 Herst.-Nr.: 502451 EAN/GTIN: 4058205025577 |
| |
|
| | |
| LEDLENSER 502451 Transparent Silicone Headband Type A_Transparent _Box Box Highlights Transparent Silicone Headband Type A Dieses universell einsetzbare, elastische Stirnband aus durchsichtigem Silikon ist kompatibel mit vielen Ledlenser-Stirnlampen. Es bietet exzellenten Grip, Langlebigkeit und einfaches Handling. Durch das transparente Material bleiben in sicherheitsrelevanten, beruflichen Kontexten zudem wichtige Informationen auf dem Helm weiterhin sichtbar – besonders hilfreich in Handwerk und Industrie. Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 502451 | Gewicht netto Kg: | 0,115000 | Gewicht brutto Kg: | 0,115000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,44* | € 8,16* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,69* | € 8,42* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,34* | € 9,35* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,44* | € 9,49* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 7,86* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|