Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Nora Sicherheitsstiefel 94756 S5 SRC gelb, Größen: 37 - 48 Version: 48 - Größe: 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex Nora Sicherheitsstiefel 94756 S5 SRC gelb, Größen: 37 - 48 Version: 48 - Größe: 48
uvex Nora Sicherheitsstiefel 94756 S5 SRC gelb, Größen: 37 - 48 Version: 48 - Größe: 48
uvex Nora Sicherheitsstiefel 94756 S5 SRC gelb, Größen: 37 - 48 Version: 48 - Größe: 48
uvex Nora Sicherheitsstiefel 94756 S5 SRC gelb, Größen: 37 - 48 Version: 48 - Größe: 48
uvex Nora Sicherheitsstiefel 94756 S5 SRC gelb, Größen: 37 - 48 Version: 48 - Größe: 48
uvex Nora Sicherheitsstiefel 94756 S5 SRC gelb, Größen: 37 - 48 Version: 48 - Größe: 48
uvex Nora Sicherheitsstiefel 94756 S5 SRC gelb, Größen: 37 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Artikel-Nr.:
     158-UX94756.48
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9475648
EAN/GTIN:
     4031101477961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex Nora Sicherheitsstiefel 94756 S5 SRC gelb hoher PVC Stiefel mit Ausziehhilfe

Ausgewählte Version: 48 - Größe: 48

uvex NORA Stiefel S5 SRC

Mit einer hohen Resistenz gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel ist der Nora Stiefel die optimale Wahl zum Schutz der Füße.

  • hoher PVC-Sicherheitsstiefel
  • frei von Weichmachern
  • mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
  • Spitzen- und Fersenverstärkung, außerdem Knöchelschutz
  • antistatisch
  • gute Rutschhemmung

Material: PVC

Farbe: gelb

Größen: 36-48

EN ISO 20345:2011 S5 SRC


  • Version: 48 - Größe: 48
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
48
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S5
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
antistatisch
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Material:
PVC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 27,28*
€ 30,93*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,58*
€ 31,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 23,60*
€ 31,70*
9 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 24,30*
€ 33,08*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 34,35*
€ 44,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,83*
€ 53,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,41*
€ 52,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,45*
€ 49,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,84*
€ 47,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,66*
€ 46,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,35*
€ 40,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.