Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 43 - Größe: 43
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 43 - Größe: 43
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 43 - Größe: 43
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 43 - Größe: 43
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 43 - Größe: 43
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     158-UX68342.43
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6834243
EAN/GTIN:
     4031101832807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68342 S1 P SRC blau schwarz vereint sehr weiche Dämpfung und hohe Energierückgabe

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

uvex 1 G2 Halbschuh S1P ESD SRC

Durch die uvex i-PUREnrj Sohle wird die Ermüdung der Füße deutlich reduziert, da diese über die komplette Laufsohle die Auftrittsenergie zurück gibt.

  • Wasserabweisendes uvex x-dry knit Obermaterial
  • durchtritthemmende, metallfreie uvex xenova® Zwischensohle
  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • Rutschhemmung nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • sehr gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan (i-PUREnrj), Distance Mesh Futter, uvex x-dry knit

Farbe: schwarz blau

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1P SRC


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Textil-Material
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau | schwarz
Eigenschaft:
wasserabweisend | ESD-Fähig | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnellverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,00*
€ 108,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,65*
€ 109,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,53*
€ 109,03*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 91,53*
€ 109,80*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 133,51*
€ 157,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 157,64*
€ 187,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 153,00*
€ 182,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 145,73*
€ 173,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 140,56*
€ 167,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 133,51*
€ 158,88
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 66,755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9490743
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9490843
ab € 9,66*
Zubehör
uvex
9490943
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9528743
ab € 10,59*
Zubehör
uvex
9528843
ab € 10,59*
Zubehör
uvex
9528943
ab € 10,57*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9591200
ab € 2,35*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.