Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6834 PU/TPU 6834243 Sicherheitshalbschuh S1P Schuhgröße (EU): 43 Schwarz, Blau 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y864302
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6834243
EAN/GTIN:
     4031101832807
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Allgemeine Merkmale
- besonders leichter S1 P-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei

Schutzmerkmale
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe - kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- TPU Überkappe zum Schutz gegen Abrieb im Vorfußbereich

Komfortmerkmale
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus extrem atmungsaktivem und hydrophobiertem uvex x-dry knit Textilmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Laufsohle
- ergonomisch gestaltete uvex x-tended grip Laufsohle setzt neueste biomechanische Erkenntnisse um, ist besonders langlebig und sehr rutschhemmend, die Profilierung eignet sich insbesondere für den Einsatz auf Industrieböden und rauen Oberflächen
- extrem flexibel, hervorragende Dämpfung
- selbstreinigende Profilierung
- öl- und benzinbeständig
- kurzfristig hitzebeständig bis ca. + 120 °C
Weitere Informationen:
Verschluss-System:
Ohne
Schuhweite:
11
Sicherheitsklasse:
S1P
EN Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Schuhgröße (EU):
43
Produkt-Art:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 88,50*
€ 110,11*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,13*
€ 110,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,31*
€ 110,18*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 91,26*
€ 111,07*
9 Tage
50
€ 5,99*
ab € 94,74*
€ 115,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,11*
€ 131,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,54*
€ 127,97
pro Paar
ab 3 Paar
€ 106,51*
€ 126,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,52*
€ 117,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,93*
€ 112,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,50*
€ 105,32
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 44,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9490743
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9490843
ab € 4,32*
Zubehör
uvex
9490943
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9528743
ab € 5,41*
Zubehör
uvex
9528843
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528943
ab € 5,41*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,17*
Zubehör
uvex
9591200
ab € 2,32*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.