Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 Halbschuhe S1P 68342 schwarz, blau Weite 11 Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024301566
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6834243
EAN/GTIN:
     4031101832807
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mit richtungsweisenden uvex 1 G2 ist die Zukunft energiegeladen. Die neuartige Polyurethan-Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an den Träger zurück und definiert Dämpfung sowie Stabilität neu. Für jeden Arbeitstag voller Energie mit spürbar mehr Komfort und deutlich reduzierter Ermüdung der Füße.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz – blau
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,90*
€ 108,64*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,49*
€ 108,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,39*
€ 108,71*
Lager 281
1
Frei Haus
ab € 91,24*
€ 109,59*
6 Tage
50
€ 5,99*
ab € 95,17*
€ 114,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,59*
€ 130,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,17*
€ 129,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,69*
€ 121,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,21*
€ 118,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,24*
€ 108,58
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 45,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex
9490743
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9490843
ab € 4,32*
Zubehör
uvex
9490943
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9528743
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528843
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528943
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9591200
ab € 2,31*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.