Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-UX06002 Herst.-Nr.: 9906002 EAN/GTIN: 4031101604596 |
| | |
|
| | |
| uvex pheos Visier mechanisch 9906002 Scheibe aus Polycarbonat mit UV-Schutz uvex pheos Visierals ideale Ergänzung für Schutzhelme - Scheibe aus Polycarbonat
- beschlagfrei und kratzfest
- mit UV-Schutz
- reinigungsfreundlich und weniger anfällig für Verschmutzungen
- gekennzeichnet nach Verwendungsbereich 3 (Flüssigkeiten) und 9 (Schmelzmetall und heiße Festkörper)
- wahlweise auch mit Magnetbefestigung für eine einfache und schnelle Montage
- auch kombinierbar mit Kapselgehörschutz uvex pheos K2H
Material: Polycarbonat Schutzkennzeichnung: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Tragkörper) – 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 (Scheibe) kompatibel mit uvex Schutzhelme pheos E-S-WR und pheos B-S-WR UX06002 kombinierbar mit Kapselgehörschutz uvex pheos K2H (mechanisch) und UX06003 mit uvex pheos K2H magnet Hinweis: der Schutzhelm ist im Lieferumfang nicht enthalten! Weitere Informationen: | | Produktart: | Visier | Produktkategorie: | Sicherheitshelme | Eigenschaft: | mechanisch | geeignet für: | Schutzhelme | Marke: | Uvex | Material: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, uvex gesichtsschutz polycarbonat, augenschutzschild, augenschutzschild uvex, UVEX |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 28,75* | € 37,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,91* | € 37,88* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,89* | € 40,62* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,00* | € 43,93* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,75* | € 56,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|