Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 01 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 01 - schwarz
TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 01 - schwarz
TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 01 - schwarz
TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 01 - schwarz
TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 01 - schwarz
TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     158-TS5045.01
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     ST19U G20
EAN/GTIN:
     4014296066233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürostuhl Sitness 15 spezieller Ortho-Sitz mit atmungsaktiver Netzrückenlehne

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

Topstar® SITNESS 15

  • bequemer ergonomischer Drehstuhl
  • empfohlene Sitzdauer von max. 8h pro Tag
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Toplift
  • Metall-Fußkreuz, verchromt
  • Sicherheitszertifiziert durch Öko-Tex
  • Permanentkontaktmechanik, stufenlos arretierbare und ergonomisch geformte Rückenlehne
  • einwandfreie 3D-Beweglichkeit der Sitzfläche, mit integrierter Lendenwirbelstütze
  • Ausstattung mit 10 x 50 mm Rollen zur Nutzung auf div. weichen Böden (Rollen für harte Böden bitte zusätzlich bestellen)
  • Lieferung inkl. Armlehnen

Produktdaten:

  • Sitzhöhe: 43–54 cm
  • Sitzfläche: 48–44 cm
  • Rückenlehne: 60 cm
  • Bezug: Polyprophylen

  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
18,4
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Ausstattung:
höhenverstellbare Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Stahl, verchromt
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 154,21*
€ 182,90*
€ 4,95*
ab € 155,58*
€ 183,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,95*
€ 188,00*
2 Tage
36
€ 2,90*
ab € 159,63*
€ 188,96*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 190,03*
€ 224,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,07*
€ 266,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,52*
€ 238,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,37*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,10*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,75*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,89*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.