Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 01 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 01 - schwarz
TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 01 - schwarz
TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 01 - schwarz
TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 01 - schwarz
TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 01 - schwarz
TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-TS5045.01
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     ST19U G20
EAN/GTIN:
     4014296066233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürostuhl Sitness 15 spezieller Ortho-Sitz mit atmungsaktiver Netzrückenlehne

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

Topstar® SITNESS 15

  • bequemer ergonomischer Drehstuhl
  • empfohlene Sitzdauer von max. 8h pro Tag
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Toplift
  • Metall-Fußkreuz, verchromt
  • Sicherheitszertifiziert durch Öko-Tex
  • Permanentkontaktmechanik, stufenlos arretierbare und ergonomisch geformte Rückenlehne
  • einwandfreie 3D-Beweglichkeit der Sitzfläche, mit integrierter Lendenwirbelstütze
  • Ausstattung mit 10 x 50 mm Rollen zur Nutzung auf div. weichen Böden (Rollen für harte Böden bitte zusätzlich bestellen)
  • Lieferung inkl. Armlehnen

Produktdaten:

  • Sitzhöhe: 43–54 cm
  • Sitzfläche: 48–44 cm
  • Rückenlehne: 60 cm
  • Bezug: Polyprophylen

  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
18,4
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Ausstattung:
höhenverstellbare Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Stahl, verchromt
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,91*
€ 185,43*
1 Tag
14
€ 4,95*
ab € 153,80*
€ 185,61*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,64*
€ 195,54*
2 Tage
69
€ 2,90*
ab € 163,23*
€ 196,52*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 187,28*
€ 227,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,70*
€ 261,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,75*
€ 257,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,41*
€ 243,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,03*
Zubehör
Floortex
FC1215017EV
ab € 30,41*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,62*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,05*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.