Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-ST4061 Herst.-Nr.: 0304061 EAN/GTIN: 4250108806141 |
| | |
|
| | |
| Söhngen Wandhalterung Kiel KU für Verbandkasten Kiel KU SÖHNGEN Verbandkasten KIEL KU Die kostengünstige Alternative! - aus hochschlagzähem Kunststoff
- mit Scharnier und Verschlusslaschen
- inklusive Kleinteile-Aufbewahrung
- passende Wandhalterung direkt mitbestellen: Best.-Nr. ST4061
Inhalt: Füllung nach DIN 13157 Farbe: orange Abmessungen Verbandkasten: ca. 26,0 x 16,0 x 8,0 cm Abmessungen Wandhalterung: ca. 27,0 x 8,0 x 9,0 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,14* | € 2,94* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,94* | € 2,97* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,92* | € 2,99* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,96* | € 3,06* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,46* | € 3,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|