Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH0304061 Herst.-Nr.: 0304061 EAN/GTIN: 4250108806141 |
| |
|
| | |
| - Praktische Einstellhalterung, passend für Verbandkasten KIEL/KU sowie Kraftfahrzeug-Verbandkasten KU
- geeignet für Wand- oder Fahrzeugbefestigung.
- Maße: 270 x 80 x 90 mm
- Material: hochschlagzäher Kunststoff
- Farbe orange
Weitere Informationen: | | Breite: | 270 mm | Bruttogewicht: | 0.0730 kg | Farbe: | orange | Höhe: | 80 mm | Marke: | Söhngen | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, halterung erste hilfe koffer söhngen, putztuch spender, Erste, hilfe, Notfallkoffer, Notfalltasche, Sanitätskasten, Sanitätstasche, Verbandkasten, Verbandtasche, Wandbefestigung, Wandhalterung |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,08* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,93* | € 3,14* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,92* | € 3,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,93* | € 3,16* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,94* | € 3,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|