Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Seifenspender für Schaumseife, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Seifenspender für Schaumseife, Edelstahl
Tork Seifenspender für Schaumseife, Edelstahl
Tork Seifenspender für Schaumseife, Edelstahl
Tork Seifenspender für Schaumseife, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     158-SM460010
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     460010
EAN/GTIN:
     7322540782004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Tork 460010 Edelstahl-Spender für Schaumseife Spendersystem S4 im Image Design
Tork® 460010 Edelstahl-Spender für Schaumseife S4

Ein modernes Design mit geschwungenen Linien und subtilen Kurven, die sich nahtlos in Ihren Waschraum fügen. Hinterlassen Sie einen nachhaltigen Eindruck, der Stil und Image Ihres Unternehmens wieder spiegelt. Gebürsteter Edelstahl mit Fingerabdruckschutz sieht großartig aus und bleibt sauber.

  • modernes und nahtloses Design
  • leicht zu reinigendes Edelstahl mit Fingerabruckschutz
  • leichtgängiger Druckknopf (Easy to use)
  • für das Reinigungspersonal einfach in der Handhabung
  • Farbe: Edelstahl
  • S4 - Schaumseifen System

Maße (HxBxT): 28,9 x 10,6 x 10,7 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,6
Fassungsvermögen [ml]:
1.000
Höhe [cm]:
28,9
Tiefe [cm]:
10,7
Produktart:
Seifenspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Druckknopf
Montageort:
Wand
Produktserie:
Image Design
Spendersystem:
S4 - Schaumseifen Spendersystem
Material:
Edelstahl | Kunststoff
B × H × T [cm]:
10,6 × 28,9 × 10,7
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,18*
€ 76,94*
€ 4,95*
ab € 60,24*
€ 76,95*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 60,41*
€ 77,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,54*
€ 77,33*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 66,71*
€ 85,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
520501
ab € 8,06667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.