Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TORK460010 Herst.-Nr.: 460010 EAN/GTIN: 7322540782004 |
| | |
|
| | |
| - Seifenspender Image Design Linie
- S4 Schaumseifen System
- elegantes zeitloses Design
- besonders leichtgängiger Druckknopf
- resistent gegen Fingerabdrücke
- Abmessung 106 x 107 x 289 mm
- Material Edelstahl gebürstet / Kunststoff
Weitere Informationen: | | Breite: | 106 mm | Bruttogewicht: | 0.693 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Höhe: | 289 mm | Marke: | Tork | Material: | Metall | Tiefe: | 107 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, tork seifenspender kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, S4, Schaumseifenspender, Seifenbehälter, Spender |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,37* | € 77,16* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 60,43* | € 77,17* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 60,60* | € 77,41* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,73* | € 77,55* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 60,17* | € 79,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|