| |
|
| Artikel-Nr.: 158-SH8000.03 Herst.-Nr.: 9023002278 EAN/GTIN: 4017765077877 |
| | |
|
| | |
| Schuberth Schutzhelm CrossGuard Industrie-Schutzhelm mit Drehrad-Verschlusssystem Ausgewählte Version: 03 - blauSchuberth Schutzhelm CrossguardIndustrie-Schutzhelm mit Drehrad-Verschlusssystem - 6-Punkt-Gurtband
- regulierbare Seitenbelüftung
- mit Drehverschluss für eine komfortable Weitenregulierung
- sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- 4-Punkt Kinnriemenaufhängung
- inklusive Wellvitex Schweißband
Einsatzbereiche: Kaltbetriebe, Chemische Industrie, Montagearbeiten Material: PP (Polypropylen) Kältebeständigkeit: bis -20 °C Gewicht: ca. 395 g Größe: 53 – 61 cm Innenausstattung: I/79 G-R Farben: gelb, weiß, blau, rot, grün, orange Weitere Informationen: | | Norm: | EN 397 | Produktart: | Schutzhelm | Produktkategorie: | Sicherheitshelme | Farbe: | blau | Eigenschaft: | belüftet | Einsatzbereich: | Baugewerbe | Innenausstattung: | 6-Punkt Befestigung | Verschluss: | Drehverschluss | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,50* | € 22,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,74* | € 22,72* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,98* | € 22,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,00* | € 23,05* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,60* | € 28,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|