Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Adapter SHP Clip 30 mm zur Befestigung eines Visiers inkl. Halter, 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schuberth Adapter SHP Clip 30 mm zur Befestigung eines Visiers inkl. Halter, 1 Paar
Schuberth Adapter SHP Clip 30 mm zur Befestigung eines Visiers inkl. Halter, 1 Paar
Artikel-Nr.:
     158-SH5140
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9049105040
EAN/GTIN:
     4017765041946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Helmadapter
Helmhalterung
Steckadapter für Schutzhelme
helmadapter schuberth
Schuberth Adapter SHP Clip 30 mm zur Befestigung des Visiers SVC an einem Schutzhelm
Schuberth Visier SVP + SVC Carrier

als Ergänzung für Schuberth Schutzhelme

  • Scheibe aus Polycarbonat
  • Visier gewinkelt für einen guten Rundumschutz
  • auch mit Gehörschutzkapseln SHP 28-C kombinierbar

Material: Polycarbonat

Gewicht: ca. 100 g

Temperaturbereich: -40ºC bis +130ºC

zertifiziert nach EN 166:2001

 

Zur Befestigung des Visiers SVP an einem Schuberth-Schutzhelm, ist je nach Befestigungsart des Helmes folgender Adapter zu wählen:

  • SHP-C 30 mm: für Helme mit 30 mm Slot-System (EuroGuard 4)
  • SHP-C 16 mm: für Helme mit 16 mm Doppelslot-System (Baumeister 80, Elektriker 80)
  • SHP Clip 30 mm: für Helme ohne Steckschlitze (BOP)

Weitere Informationen:
Produktart:
Adapter
Produktkategorie:
Sicherheitshelme
Farbe:
schwarz
geeignet für:
Sicherheitshelme
Marke:
Schuberth
Weitere Suchbegriffe: steckadapter für schutzhelme, helmhalterung visier, Schuberth Adapter SHP Clip 30 mm z. Befestigung des Visiers inkl. Halter, 1 Paar, Schuberth
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 7,03*
€ 10,35*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,82*
€ 12,69*
€ 4,95*
ab € 8,82*
€ 12,69*
€ 8,00*
ab € 9,91*
€ 14,16*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 15,10*
€ 21,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schuberth
9049105046
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.