| |
|
| Artikel-Nr.: 114-43582 Herst.-Nr.: 9049105046 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schuberth Helmadapter SHP-C, für Helme mit 16mm Doppelslot-System, schwarz
Schuberth Helmadapter SHP-C, zur Befestigung eines Visiers an einen Schubert-Schutzhelm, für Helme mit 16 mm Doppelslot-System (Baumeister 80, Elektriker 80), Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Art Kopfschutz: | Zubehör | Farbe Bekleidung: | Schwarz | Marke: | Schuberth Helme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,76* | € 12,82* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 8,78* | € 12,87* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 8,81* | € 12,87* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 9,89* | € 14,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 10,68* | € 15,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|