Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 34 - Größe: 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 34 - Größe: 34
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 34 - Größe: 34
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 34 - Größe: 34
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 34 - Größe: 34
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 34 - Größe: 34
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 34 - Größe: 34
PLANAM Damen Arbeitsjacke Bundjacke Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 34 - Größe: 34
Artikel-Nr.:
     158-PL2319.34
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2319034
EAN/GTIN:
     4030913924137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Planam Bundjacke Highline grau-schwarz Arbeitsjacke speziell für Damen

Ausgewählte Version: 34 - Größe: 34

Damen Bundjacke Highline

Serie Highline: strapazierfähig und bequem

  • leicht tailliert
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss

Taschen:

  • zwei aufgesetzte Seitentaschen
  • zwei Brusttaschen

Material:

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m²

Größe: 34 - 54

Farben: kornblau und schiefer


  • Version: 34 - Größe: 34
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
34
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grau
Produktserie:
Highline
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
schiefer/schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,58*
€ 23,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 23,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,37*
€ 23,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,09*
€ 25,67*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 24,07*
€ 31,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2319036
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
2319038
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
2319040
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
2319042
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
2319044
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
2319046
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
2319048
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
2319050
ab € 18,19*
Ähnlich
Planam
2319052
ab € 18,29*
Ähnlich
Planam
2319054
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.