Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-PL2060.XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2060056
EAN/GTIN:
     4030913894478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Planam Warnschutz-Latzhose gelb Winterlatzhose mit Reflexstreifen, wasserdicht

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

Warnschutz-Latzhose Winter

  • wattiert, wasserdicht (Wassersäule 2.000 mmWS)
  • Reißverschluss am Unterschenkel
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Hammerschlaufe
  • hochgezogenes Rückenteil mit elastischem Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband
  • gelb/marine und orange/marine atmungsaktiv

Taschen:

  • 2 aufgesetzte Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • 1 Zollstocktasche rechts
  • 1 Oberschenkeltasche links mit Patte und Klettverschluss
  • 1 Handytasche
  • 1 Latztasche mit Reißverschluss

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100% Polyester

Farben: gelb/marine, orange/marine, einfarbig gelb oder einfarbig orange

Größen: S – XXXXL

Bestellhinweis:

Passende Comfort-Jacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb/marine: PL2047

orange/marine: PL2046

orange/grün: PL2048


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Produktart:
Latzhose | Warnschutzhose | Winterhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Kälteschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
gelb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,96*
€ 59,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,31*
€ 60,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,00*
€ 60,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,44*
€ 61,28*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 68,01*
€ 86,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2060052
ab € 43,71*
Ähnlich
Planam
2060048
ab € 44,01*
Ähnlich
Planam
2060044
ab € 43,80*
Ähnlich
Planam
2060060
ab € 43,79*
Ähnlich
Planam
2060064
ab € 48,34*
Ähnlich
Planam
2060068
ab € 48,03*
Ähnlich
Planam
2063044
ab € 43,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.