Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Pilotjacke, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Pilotjacke, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Pilotjacke, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Pilotjacke, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Pilotjacke, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Pilotjacke, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Pilotjacke, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Pilotjacke, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Pilotjacke, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Pilotjacke, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Artikel-Nr.:
     158-PL2044.S
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2044044
EAN/GTIN:
     4030913880846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Planam Warnschutz-Pilotenjacke gelb mit Reflexstreifen, wasserdicht

Ausgewählte Version: S - Größe S

Warnschutz-Pilotenjacke uni

  • wasserdicht durch PU-Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • winddicht
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss
  • durchgehender Frontreißverschluss

Taschen:

  • Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 seitliche Eingrifftaschen
  • Handytasche

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100% Polyester

Farben: gelb oder orange

Größen: S – XXXXL


  • Version: S - Größe S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Produktart:
Pilotejacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Kälteschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,22*
€ 43,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,38*
€ 44,80*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 34,74*
€ 45,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,98*
€ 45,53*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 49,08*
€ 61,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2044052
ab € 33,01*
Ähnlich
Planam
2044048
ab € 33,22*
Ähnlich
Planam
2044056
ab € 33,25*
Ähnlich
Planam
2044060
ab € 33,03*
Ähnlich
Planam
2044064
ab € 36,46*
Ähnlich
Planam
2044068
ab € 36,26*
Ähnlich
Planam
2043044
ab € 32,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.