Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2044044 Gr.S Pilotenjacke uni gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2044044 Gr.S Pilotenjacke uni gelb
Planam Warnschutz 2044044 Gr.S Pilotenjacke uni gelb
Planam Warnschutz 2044044 Gr.S Pilotenjacke uni gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470219
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2044044
EAN/GTIN:
     4030913880846
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
PLANAM Pilotenjacke, uni gelb, Größe: S (2044044)

Der perfekte Schutz bei Regen und schlechter Sicht!

Warnschutz
Wasserdicht durch PU beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze im Kragen einrollbar, abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen), durchgehender Frontreißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 seitliche Eingrifftaschen.
EN 471 1-2 (ohne Ärmel) bzw. EN 471 2-2 (mit Ärmeln), EN 343 3-1
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
max. 25 Wäschen
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
2044044
Werksnummer:
2044044
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,960000
Gewicht brutto Kg:
1,070000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
S
Produktart:
Pilotenjacke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,02*
€ 44,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,18*
€ 45,40*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 34,82*
€ 45,67*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,85*
€ 46,19*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,85*
€ 49,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2044052
ab € 33,08*
Ähnlich
Planam
2044048
ab € 32,97*
Ähnlich
Planam
2044056
ab € 33,12*
Ähnlich
Planam
2044060
ab € 33,26*
Ähnlich
Planam
2044064
ab € 36,56*
Ähnlich
Planam
2044068
ab € 36,51*
Ähnlich
Planam
2043044
ab € 33,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.