Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz 300 klein, kunststoffbesch., gelb/schw., 30,0x29,2x23,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschutz 300 klein, kunststoffbesch., gelb/schw., 30,0x29,2x23,0 cm
Rohrschutz 300 klein, kunststoffbesch., gelb/schw., 30,0x29,2x23,0 cm
Rohrschutz 300 klein, kunststoffbesch., gelb/schw., 30,0x29,2x23,0 cm
Rohrschutz 300 klein, kunststoffbesch., gelb/schw., 30,0x29,2x23,0 cm
Rohrschutz 300 klein, kunststoffbesch., gelb/schw., 30,0x29,2x23,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-MW28445
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     200.28.445
EAN/GTIN:
     4055381460628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rohrschutz U-Profil 300 Rammschutz für Rohre zur Wandmontage im Innenbereich
ActiveWorkplace® Rammschutz für Rohre

Schützt Leitungen, (Fall-)Rohre, Kabelstränge etc. vor Anfahr- und Rammschäden.

  • Stahlprofil in U-Form
  • kunststoffbeschichtet (Inneneinsatz) oder feuerverzinkt (Innen- und Außeneinsatz)
  • unkomplizierte Wandmontage durch 4 Schlüssellochbohrungen - einfach anzeichnen, Dübel setzen, einhängen und festziehen
  • für den Inneneinsatz gelb beschichtet mit schwarzen Signalstreifen
  • für den Außeneinsatz feuerverzinkt

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,20
Höhe [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
23,0
Produktart:
Rohrschutz
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Wand
Material:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,34*
€ 79,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,96*
€ 85,74*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 77,40*
€ 100,29*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,35*
€ 107,91*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 93,84*
€ 121,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.