Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz, lackiert, 300 x 292 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     219743
EAN/GTIN:
     4055381460628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rohrschutz klein 300x292x230, für Leitungen, Kabelstränge, (Fall-)Rohren etc., Typ L-1.1
  • zum Schutz von (Fall-)Rohren, Leitungen, Kabelsträngen usw. gegen Anfahrschäden
  • Stahlprofil in U-Form zur Wandmontage
  • einfache Montage, 4 mm Wandstärke
  • für den Inneneinsatz geeignet
  • gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
  • Befestigung mit 4 Universaldübeln (12/100), optional lieferbar
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: zur Wandmontage
  • Anwendung: Rohrschutz
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 292
  • Tiefe außen [mm]: 230
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Materialstärke [mm]: 4
  • Typ: L-1.1
  • Gewicht [kg]: 6,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
292 mm
Tiefe Außen:
230 mm
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
6,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rohrschutz, Rohrschutzprofil, moravia anfahrschutz winkel, rohrschutz, moravia rohrschutz, Flächenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Schutzprofil, Kantenschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,03*
€ 107,23*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,53*
€ 107,81*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.