Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Normelement gelb, für Kabel bis 45 mm Durchm., Größe: 120x21x6,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Normelement gelb, für Kabel bis 45 mm Durchm., Größe: 120x21x6,5cm
Kabelbrücke Normelement gelb, für Kabel bis 45 mm Durchm., Größe: 120x21x6,5cm
Artikel-Nr.:
     158-MW21300
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.28.720
EAN/GTIN:
     4055381375847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücken Normelement aus flexiblem, hochfestem Naturgummi
MORAVIA Kabelbrücken klein

für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 4,5 cm

  • flexible, hochfeste Gummimischung
  • hält Lkw- und Staplerverkehr stand
  • Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen
  • Signalwirkung durch gelbe und schwarze Elemente
  • max. 12 t Achslast

3 Kanäle:

  • 2 Kanäle mit je Ø 2,0 cm und 1 Kanal mit Ø 4,5 cm

  • Größe (L x B x H): 120,0 x 21,0 x 6,5 cm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
6,5
Länge [cm]:
120
Tiefe [cm]:
21,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
gelb
Anzahl Kanäle:
3
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
bodenliegend
Bestückung:
von unten
Montageort:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
12.000
Material:
Hartgummi
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, kabelkanal gelb, Kabelbrücke Normelement gelb, für Kabel bis 45 mm Durchm., Größe: 120x21x6, 5cm, Moravia
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 58,2726*
€ 75,0326*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,85*
€ 75,80*
11 Tage
75
pro Stück
€ 7,90*
ab € 59,55*
€ 76,71*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 59,02*
€ 77,72*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 95,15*
€ 117,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
279.24.311
ab € 93,09*
Zubehör
Moravia
279.25.942
ab € 78,7497*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.