Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz, Poller aus Stahl,zum Einbetonieren, 5,0 mm Wandstärke, gelb/schwarz,Gr. 27,3x160cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz, Poller aus Stahl,zum Einbetonieren, 5,0 mm Wandstärke, gelb/schwarz,Gr. 27,3x160cm
Rammschutz, Poller aus Stahl,zum Einbetonieren, 5,0 mm Wandstärke, gelb/schwarz,Gr. 27,3x160cm
Rammschutz, Poller aus Stahl,zum Einbetonieren, 5,0 mm Wandstärke, gelb/schwarz,Gr. 27,3x160cm
Rammschutz, Poller aus Stahl,zum Einbetonieren, 5,0 mm Wandstärke, gelb/schwarz,Gr. 27,3x160cm
Artikel-Nr.:
     158-MW13769
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.13.769
EAN/GTIN:
     4055381193724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Rammschutzpoller gelb/schwarz hochbelastbarer Gütestahl, zum Einbetonieren
ActiveWorkplace® Rammschutz-Poller

zur Kennzeichnung und Sicherung betrieblicher Eckbereiche

  • aus extrem belastbarem Gütestahl
  • mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren (Überflurhöhe: 120,0 cm)
  • Oberfläche feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
  • Maße Bodenplatte: 20 x 20 cm (Version zum Aufdübeln)

Zum Schutz von Maschinen, Pfeilern, Stützen, Säulen, Regalen, (Roll-)Toren, Laderampen etc.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
160,0
Säulendurchmesser [cm]:
27,3
Stärke [mm]:
5,00
Produktart:
Rammschutzpoller
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Material:
Stahl
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,65*
€ 547,31*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 519,30*
€ 596,62*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,40*
€ 636,93*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,53*
€ 638,75*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 672,72*
€ 755,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,31*
€ 898,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,30*
€ 885,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,73*
€ 868,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,78*
€ 844,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,72*
€ 800,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.14.550
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.