Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Professional Temp-Ice 700 Kälteschutzhandschuh schwarz blau, 1 VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mapa Professional Temp-Ice 700 Kälteschutzhandschuh schwarz blau, 1 VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Mapa Professional Temp-Ice 700 Kälteschutzhandschuh schwarz blau, 1 VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Mapa Professional Temp-Ice 700 Kälteschutzhandschuh schwarz blau, 1 VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Mapa Professional Temp-Ice 700 Kälteschutzhandschuh schwarz blau, 1 VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Mapa Professional Temp-Ice 700 Kälteschutzhandschuh schwarz blau, 1 VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     158-MP1128.10
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     MP1128.10
EAN/GTIN:
     4044589534507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Mapa Temp-Ice 700 Kälteschutzhandschuh schwarz blau 12er Set hervorragender Grip und sehr Abriebfeste Beschichtung

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

MAPA® TempIce 700 12er Set

Der Temp Ice 700 bietet hervorragender Grip und eine sehr abriebfeste Beschichtung in kalten Umgebungen bis zu -10 °C.

  • hoher Komfort und Beweglichkeit der Hand
  • Silikonfrei
  • Geeignet für den Kontakt mit gefrorenen, trockenen und fetthaltigen Lebensmitteln mit Reduktionsfaktor von mind. 3
  • hervorragender Grip beim Handling nasser Teile
  • flüssigkeitsdichte Beschichtung
  • 5x waschbar
  • wasserabweisender Strick
  • Beschichtung ist 5-mal abriebfester als bei marktgängigen Schutzhandschuhen
  • EN 388: 3222X, Kat.: 2
  • EN 511: 02X
  • ISO 13997: N (690g)

Material: Spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril

Innenverarbeitung: Temperaturschutz durch Strick

Außenverarbeitung: Verstärkte Aufrauung, 3/4 beschichtet

Farbe: Schwarz / Blau

Länge: 24-27 cm

Größen: 7-10

 

Einsatzgebiet:

Transport, Logistik

Wartungsarbeiten in nassen oder kalten Umgebungen

Umgang mit Baumaterialien

Kommunale Einrichtungen (Abfallsammlung und -aufbereitung)

Park- und Landschaftsgärtnerei

Kommunale Einrichtungen (Straßen- und Autobahnmeistereien)


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 7-10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388 | EN 511
mechanische Risiken EN 388:
2223
Kälterisiken EN 511:
2
Farbe:
schwarz | blau
Beschichtung:
Nitril
Eigenschaft:
wasserabweisend
Umweltschutz:
silikonfrei
Stichfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
2
Abriebfestigkeit:
3
Kontaktkälte:
2
Größenvarianten:
10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 85,28*
€ 107,49*
€ 4,95*
ab € 85,69*
€ 107,49*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,49*
€ 127,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,56*
€ 125,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,21*
€ 120,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,44*
€ 115,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,28*
€ 101,48
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.