Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Professional TempDex 710 Hitzeschutzhandschuh gelb, 1 VE = 10 Paar Version: 11 - Größe: 11


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mapa Professional TempDex 710 Hitzeschutzhandschuh gelb, 1 VE = 10 Paar Version: 11 - Größe: 11
Mapa Professional TempDex 710 Hitzeschutzhandschuh gelb, 1 VE = 10 Paar Version: 11 - Größe: 11
Mapa Professional TempDex 710 Hitzeschutzhandschuh gelb, 1 VE = 10 Paar Version: 11 - Größe: 11
Mapa Professional TempDex 710 Hitzeschutzhandschuh gelb, 1 VE = 10 Paar Version: 11 - Größe: 11
Mapa Professional TempDex 710 Hitzeschutzhandschuh gelb, 1 VE = 10 Paar Version: 11 - Größe: 11
Artikel-Nr.:
     158-MP1110.11
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     MP1110.11
EAN/GTIN:
     4044589533654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Mapa TempDex 710 Hitzeschutzhandschuh gelb 10er Set gute Griffigkeit durch Noppen in der Handfläche

Ausgewählte Version: 11 - Größe: 11

MAPA® TempDex 710 10er Set

Der Temp Dex 710 bietet Wärmeschutz und hohe Fingerfertigkeit, mit zusätzlichen Noppen in der Handfläche für eine bessere Wärmeisolierung und Grip.

  • hohe Fingerfertigkeit
  • anatomisch geformt
  • sehr gute Abriebbeständigkeit
  • Silikonfrei
  • EN 388: 4111X, Kat.: 2
  • EN407: X1XXXX

Material: Gekörntes Nitril

Innenverarbeitung: Nahtloses Stricktrikot

Außenverarbeitung: Noppen

Farbe: Gelb

Länge: 24-27 cm

Größen: 7-10

 

Einsatzgebiet:

Keramik- und Kunststoffindustrie

Umgang mit Gießformen in der Keramikindustrie

Umgang mit heißem Stahl nach dem Schweißen

Umgang mit heißen Rohrleitungen

Wartung von Rohrleitungen und thermischen Geräten


  • Version: 11 - Größe: 11
  • Größen: 7, 9, 11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11
Norm:
EN 388 | EN 407
mechanische Risiken EN 388:
1114
thermische Risiken EN 407:
1
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Noppen
Beschichtung:
Nitril
Umweltschutz:
silikonfrei
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
4
Kontaktwärme:
1
Größenvarianten:
11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 47,59*
€ 62,48*
€ 4,95*
ab € 47,98*
€ 62,48*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,48*
€ 74,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,95*
€ 72,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,77*
€ 69,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,21*
€ 68,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,91*
€ 65,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,59*
€ 56,63
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.