Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 24 l, Tragkraft: 40 kg, Auflast: 500 kg Version: 01 - rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 24 l, Tragkraft: 40 kg, Auflast: 500 kg Version: 01 - rot
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 24 l, Tragkraft: 40 kg, Auflast: 500 kg Version: 01 - rot
Artikel-Nr.:
     158-LB74000.01
Herst.-Nr.:
     07400 22 01
EAN/GTIN:
     4031022017314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter Transport-Stapelkästen PP Wände und Boden geschlossen

Ausgewählte Version: 01 - rot

LA-KA-PE - Euro-Transport-Stapelkästen

Wände und Böden geschlossen

Die Transport-Stapelkästen sind aus robustem Polypropylen und entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 120,0 x 80,0 cm abgestimmt.

  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • lebensmittelecht
  • in fünf Standardfarben erhältlich

  • Version: 01 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Höhe [cm]:
27,0
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
rot
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
40
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
40,0 × 27,0 × 30,0
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 40,41*
€ 51,58*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 55,19*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,18*
€ 57,39*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 48,41*
€ 62,00*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 48,62*
€ 62,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,00*
€ 73,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,65*
€ 70,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,35*
€ 67,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,24*
€ 65,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,06*
€ 64,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,62*
€ 57,86
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 12,155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,4267*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,71*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,474*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,424*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,81*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860424
ab € 16,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860420
ab € 16,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.