Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 22 l, Tragkraft: 30 kg, Auflast: 400 kg Version: 05 - grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 22 l, Tragkraft: 30 kg, Auflast: 400 kg Version: 05 - grau
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 22 l, Tragkraft: 30 kg, Auflast: 400 kg Version: 05 - grau
Artikel-Nr.:
     158-LB72121.05
Herst.-Nr.:
     07212 22 15
EAN/GTIN:
     4031022016270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter Transport-Stapelkästen PP Wände durchbrochen, Boden geschlossen

Ausgewählte Version: 05 - grau

LA-KA-PE - Euro-Transport-Stapelkästen

Wände durchbrochen, Böden geschlossen

Die Transport-Stapelkästen sind aus robustem Polypropylen und entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 120,0 x 80,0 cm abgestimmt.

  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • lebensmittelecht
  • in fünf Standardfarben erhältlich
  • für Rollenbahnen geeignet

  • Version: 05 - grau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
12,0
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
grau
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
30
Wandart:
durchbrochen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
60,0 × 12,0 × 40,0
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 17,57*
€ 24,43*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 25,85*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 20,70*
€ 28,52*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 20,56*
€ 28,52*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,90*
€ 32,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,52*
€ 33,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,08*
€ 33,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,23*
€ 30,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,28*
€ 28,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,67*
€ 28,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,3788*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,87*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,494*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,394*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,394*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.