Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 61 l, Tragkraft: 45 kg, Auflast: 300 kg Version: 01 - rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 61 l, Tragkraft: 45 kg, Auflast: 300 kg Version: 01 - rot
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 61 l, Tragkraft: 45 kg, Auflast: 300 kg Version: 01 - rot
Artikel-Nr.:
     158-LB71322.01
Herst.-Nr.:
     07132 22 21
EAN/GTIN:
     4031022015372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter Transport-Stapelkästen PP Wände und Boden durchbrochen

Ausgewählte Version: 01 - rot

LA-KA-PE - Euro-Transport-Stapelkästen

Wände und Böden durchbrochen

Die Transport-Stapelkästen sind aus robustem Polypropylen und entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 120,0 x 80,0 cm abgestimmt.

  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • lebensmittelecht
  • in fünf Standardfarben erhältlich
  • für Rollenbahnen geeignet

  • Version: 01 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
32,0
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
rot
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
durchbrochen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
45
Wandart:
durchbrochen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
60,0 × 32,0 × 40,0
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 29,68*
€ 39,35*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,29*
€ 42,86*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,74*
€ 44,65*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 34,83*
€ 46,08*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 35,09*
€ 46,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,08*
€ 54,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,04*
€ 53,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,92*
€ 49,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,88*
€ 48,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,78*
€ 47,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,09*
€ 41,76
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 17,545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.