Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex Hochwertige Warnweste fluoreszierend orange mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Größen: M - 3XL Version: XXL - Größe: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex Hochwertige Warnweste fluoreszierend orange mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Größen: M - 3XL Version: XXL - Größe: XXL
Korntex Hochwertige Warnweste fluoreszierend orange mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Größen: M - 3XL Version: XXL - Größe: XXL
Korntex Hochwertige Warnweste fluoreszierend orange mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Größen: M - 3XL Version: XXL - Größe: XXL
Artikel-Nr.:
     158-KO1019.XXL
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXVWOXXL
EAN/GTIN:
     4260350885665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Korntex Hochwertige Warnweste Wolfsburg fluoreszierend orange mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss

Ausgewählte Version: XXL - Größe: XXL

Hochwertige Warnweste

  • zwei Reflexstreifen um den Körper
  • Klettverschluss-Größenverstellung
  • im Polybeutel verpackt
  • schwarzer Saum
  • individuell bedruckbar
  • für bedruckte Warnweste mit max. 20 Zeichen nach Wahl Best.-Nr. KO1028

Größen: M - 3XL

Material: 100 % Polester

Grammatur: 120 g/m2


  • Version: XXL - Größe: XXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXL
Produktart:
Warnweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
orange
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,57*
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,59*
2 Tage
51
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,63*
€ 7,95*
ab € 1,86*
€ 2,95*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.