| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1065801 Herst.-Nr.: KXVWOXXL-2XL EAN/GTIN: 4260350885665 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
KXVWO/2XL, Warnweste Orange, Größe 2XL aus 100% Polyester mit zwei horizontalen Reflexstreifen mit schwarzem Saum, EN ISO 20471, Fabrikat: Korntex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 130 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste korntex xxl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, WARNWESTE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,67* | € 2,57* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,68* | € 2,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,93* | € 2,95* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,89* | € 2,99* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,33* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|