Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Klapp Tritt, Farbe alu,Arbeitshöhe 2,65 m, Standhöhe 0,65 m, Stufenanzahl 2x3Gewicht 2,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppel-Klapp Tritt, Farbe alu,Arbeitshöhe 2,65 m, Standhöhe 0,65 m, Stufenanzahl 2x3Gewicht 2,4 kg
Doppel-Klapp Tritt, Farbe alu,Arbeitshöhe 2,65 m, Standhöhe 0,65 m, Stufenanzahl 2x3Gewicht 2,4 kg
Doppel-Klapp Tritt, Farbe alu,Arbeitshöhe 2,65 m, Standhöhe 0,65 m, Stufenanzahl 2x3Gewicht 2,4 kg
Doppel-Klapp Tritt, Farbe alu,Arbeitshöhe 2,65 m, Standhöhe 0,65 m, Stufenanzahl 2x3Gewicht 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     158-KA130068
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     130068
EAN/GTIN:
     4009199130068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Monto Doppel-Klapp Tritt 2 x 3 Stufen, Arbeitshöhe 2,65 m, Standhöhe: 0,65 m
KRAUSE® Doppel-KlappTritt (Alu)

Der Doppel-KlappTritt von KRAUSE® ist jederzeit anwendungsbereit und sorgt für die nötige Sicherheit.

  • Alu-KlappTritt mit Roll/Stop-Automatik
  • unter Belastung versinken die 4 Rollen im Holm und gewährleisten einen sicheren Stand
  • mit einem Kick bewegen Sie den KlappTritt, wohin Sie ihn haben wollen
  • profilierte, 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand
  • schnelle und platzsparende Unterbringung (kleines Staumaß, 19,5 cm breit)
  • robust, standsicher, leicht und handlich
  • stabile Sicherung (verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen)

alle Füße mit Roll/Stop-Automatik


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,65
Aufstelltiefe [cm]:
68
Außenbreite [cm]:
42,9
Gewicht [kg]:
2,4
Standhöhe [m]:
0,65
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 14183
Produktart:
Klapptritt
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
6
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,86*
€ 78,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,36*
€ 78,77*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,45*
€ 80,13*
€ 4,95*
ab € 66,17*
€ 81,02*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 80,82*
€ 98,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.