Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klapptritt, mit Rollen, 2 x 3 Stufen, alusilber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Klapptritt
Alu-Klapptritt
Artikel-Nr.:
     103-536827
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     130068
EAN/GTIN:
     4009199130068
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Alu-Klapptritt, mit Rollen, 2 x 3 Stufen, alusilber.

Leicht - komplett aus Aluminium. Mobil - unbelastet leichtes Verschieben. Sicher - belastet rutschfester Stand.

Leicht, fahrbar und platzsparend sind die Attribute, die diesen Alu-Klapptritt auszeichnen. Erhältlich in 5 Farben. Große, rutschhemmende, profilierte Fußkappen sorgen für einen sicheren Stand. Das RollStop-System bietet hohe Mobilität und sichere Benutzung zugleich.

Für den gelegentlichen Einsatz im Büro.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klapptritte
Stufentiefe:
80 mm
Stufenbreite:
360 mm
Aufstieg:
beidseitig
Stufen inkl. Plattform:
2x3 Stück
Plattformhöhe:
650 mm
Plattformbreite:
315 mm
Plattformtiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Klapptreppe, Klapptritt, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, krause aluminium stufen-stehleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, KRAUSE, 536827 49, Alu-Klapptritt, Alu-Klapptritte, Aluminiumtritt, Aluminium-Tritt, Aluminiumtritte, Aluminium-Tritte, Alutritt, Alu-Tritt, Alutritte, Alu-Tritte, Klapptritte, Tritt, Trittleitern
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,83*
€ 77,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,33*
€ 78,42*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,42*
€ 79,77*
€ 4,95*
ab € 66,13*
€ 80,65*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 69,47*
€ 84,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.