Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Universal-Leiter, Höhe 4,7 m, Länge 3,6 m, Sprossenanz. 4x3, Gewicht 13,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenk-Universal-Leiter, Höhe 4,7 m, Länge 3,6 m, Sprossenanz. 4x3, Gewicht 13,5 kg
Gelenk-Universal-Leiter, Höhe 4,7 m, Länge 3,6 m, Sprossenanz. 4x3, Gewicht 13,5 kg
Gelenk-Universal-Leiter, Höhe 4,7 m, Länge 3,6 m, Sprossenanz. 4x3, Gewicht 13,5 kg
Gelenk-Universal-Leiter, Höhe 4,7 m, Länge 3,6 m, Sprossenanz. 4x3, Gewicht 13,5 kg
Gelenk-Universal-Leiter, Höhe 4,7 m, Länge 3,6 m, Sprossenanz. 4x3, Gewicht 13,5 kg
Gelenk-Universal-Leiter, Höhe 4,7 m, Länge 3,6 m, Sprossenanz. 4x3, Gewicht 13,5 kg
Gelenk-Universal-Leiter, Höhe 4,7 m, Länge 3,6 m, Sprossenanz. 4x3, Gewicht 13,5 kg
Gelenk-Universal-Leiter, Höhe 4,7 m, Länge 3,6 m, Sprossenanz. 4x3, Gewicht 13,5 kg
Artikel-Nr.:
     158-KA123510
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     123909
EAN/GTIN:
     4009199123510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Gelenkleiter
Krause Stabilo Sprossen-Gelenk-Universalleiter 4 x 3 Sprossen, Arbeitshöhe 4,7 m, Leiternlänge 3,6 m
KRAUSE® CombiSystem Mulitboard

  • universell einsetzbare Gelenkleiter
  • einsetzbar als Anlegeleiter oder Doppelsprossen-Stehleiter
  • zwei breite Quertraversen sorgen für einen sicheren und rutschfesten Stand
  • schnell und leicht verstaubar
  • inklusive Multiboard (KA122261) als Arbeitsbühne verwendbar

Technische Daten:

Arbeitshöhe max.: ca. 4,70 m

Leiternlänge: 3,60 m

Sprossenanzahl: 4 x 3

Gewicht: 13,5 kg


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
4,7
Gewicht [kg]:
13,5
Standhöhe [m]:
4,7
Stufentiefe [cm]:
3
Norm:
EN 131
Produktart:
Arbeitsplattform
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
6
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,44*
€ 294,93*
€ 4,95*
ab € 300,38*
€ 363,50*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 302,04*
€ 363,50*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,50*
€ 432,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,65*
€ 423,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,01*
€ 414,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,63*
€ 405,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,04*
€ 359,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRAUSE
122261
ab € 55,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.