| |
|
| Artikel-Nr.: C2457-122261 Herst.-Nr.: 122261 EAN/GTIN: 4009199122261 |
| | |
|
| | |
| Zum Einhängen in die Universalgelenkleiter, zur Verwendung als Arbeitsbühne und als Ablage. + Rutschhemmende und nässeversiegelte Arbeitsplattform + Größe 151 x 30 cm + Bestehend aus 2 Platten aus Phenolharz-Siebdruck + Mit Haken gegen Abnehmen gesichert + Max. Belastbarkeit 150 kg Weitere Informationen: | | Transportlänge: | 0.82 Meter | Transportbreite: | 0.31 Meter | Transporthöhe: | 0.05 Meter | Transportvolumen LxBxH: | 0,011 m³ | Nettogewicht: | 4.8 Kilogramm | Bruttogewicht: | 4.8 Kilogramm | Verpackungsgewicht: | 0.02 Kilogramm | Sonderverpackungsmaterialien 1: | 0,02 PVC | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängepodest Leitern, Leiterneinhängeplattform, Leiterneinhängepodest, Gelenkleiter, krause gelenkleiter 4 x 3 sprossen, arbeitsplattform, arbeitsplattform 3-stufig, KRAUSE, MONTO, Combi, geprüfte Qualität, Gelenkleiter-Plattform-Set, Plattform, rutschsicher, nässeversiegelt, Länge 810 mm |
| | |
| |