| |
|
| Artikel-Nr.: 158-JD1002.06 Herst.-Nr.: AJB170-001-100 EAN/GTIN: 5038428138208 |
| | |
|
| | |
| JSP EvoLite Schutzhelm belüfted Standard Schirm sehr leichter Schutzhelm mit Revolution Drehradverschluss Ausgewählte Version: 06 - Farbe: schwarzJSP® EVOLite® Standard Schirm Revolution® Drehradverschluss, belüftetDer EVOLite® bietet sehr hohen Komfort durch seine leichte Bauweise. - wiegt nur 300g
- extrem fester Sitz dank Revolution® Drehradverschluss
- sehr hoher Komfort durch das 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem
- Chamlon™ Schweißband (aus Ägyptischer Baumwolle) biete einen einzigartigen Tragekomfort
- komplette 3D Anpassung ermöglicht die bestmögliche Passgenauigkeit (1-2-3 Punkt Tiefenanpassung)
- belüftete Schale für höchsten Tragekomfort
- von -40°C bis + 50°C einsetzbar
- erfüllt die Norm EN 397 und EN 50365
- Stoßfestigkeit der Krone 100 Joule
- Penetrationswiderstand 29 Joule
Material Schale: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Größe: 53-64 cm Farben: weiß, gelb, blau, rot, orange, schwarz Haltbarkeit: JSP® Helme haben eine Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren - 5 Jahre Lagerung bei entsprechenden Lagerbedingungen
- 5 Jahre Nutzungsdauer (nach Wartung und Inspektion)
- Version: 06 - Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Norm: | EN 397 | MM | LD | EN 50365 | Produktart: | Schutzhelm | Produktkategorie: | Sicherheitshelme | Farbe: | schwarz | Innenausstattung: | 6-Punkt Befestigung | Verschluss: | Drehverschluss | Material: | ABS-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 20,60* | € 24,95* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 26,53* | € 36,62* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,17* | € 38,69* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,05* | € 38,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|