Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank Rollmed, Füllung DIN 13 157, Maße: 48 x 42 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandschrank Rollmed, Füllung DIN 13 157, Maße: 48 x 42 x 10 cm
Verbandschrank Rollmed, Füllung DIN 13 157, Maße: 48 x 42 x 10 cm
Artikel-Nr.:
     158-HM66157
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     66157
EAN/GTIN:
     4005058661575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Verbandschrank Rollmed mit Füllung nach DIN 13157
Holthaus Verbandschrank Rollmed

Weißer Verbandschrank aus Kunststoff mit 14 transparenten Schubladen zur übersichtlichen und bequemen Einordnung der Füllteile sowie weiterer Medikamente.

Inkl. seitlicher Verriegelung.

Maße: 48,0 x 42,0 x 10,0 cm

Der Schrank kann leer oder befüllt nach DIN 13157 geliefert werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
48,0
Höhe [cm]:
42,0
Tiefe [cm]:
10,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Verbandschrank
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
48,0 × 42,0 × 10,0
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 56,52*
€ 72,50*
9 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 58,10*
€ 72,96*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 61,15*
€ 76,06*
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 61,28*
€ 76,09*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 79,93*
€ 97,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,87*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.