Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe Verbandkasten Wandtasche Paramedic gefüllt mit DIN 13169 DIN 13169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe Verbandkasten Wandtasche Paramedic gefüllt mit DIN 13169 DIN 13169
Erste-Hilfe Verbandkasten Wandtasche Paramedic gefüllt mit DIN 13169 DIN 13169
Erste-Hilfe Verbandkasten Wandtasche Paramedic gefüllt mit DIN 13169 DIN 13169
Artikel-Nr.:
     158-HM65169
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     65169
EAN/GTIN:
     4005058651699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Erste-Hilfe Verbandkasten Wandtasche Paramedic mit Füllung nach DIN 13169 DIN 13169
Erste-Hilfe Verbandtasche Paramedic

mit Füllung gemäß DIN 13169

  • aus wetterbeständigem Planenmaterial mit Tragegriff
  • 2 Ösen zur einfachen Wandbefestigung

Abmessung: 17,0 x 35,0 x 27,0 cm

Farbe: rot


  • DIN/NORM: DIN 13169
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,00
Höhe [cm]:
27,0
Tiefe [cm]:
17,0
Norm:
DIN 13169
Produktart:
Verbandtasche
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
Holthaus Medical
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
35,00 × 27,0 × 17,0
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 46,15*
€ 58,69*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 46,47*
€ 58,73*
1
€ 4,90*
ab € 45,41*
€ 59,32*
1
€ 4,80*
ab € 47,01*
€ 59,40*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 129,60*
€ 159,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
63157
ab € 17,92*
Ähnlich
Holthaus Medical
62364
ab € 4,81*
Ähnlich
Holthaus Medical
62378
ab € 4,35*
Ähnlich
Holthaus Medical
63158
ab € 11,99*
Ähnlich
Holthaus Medical
62366
ab € 5,54*
Ähnlich
Holthaus Medical
62367
ab € 5,59*
Ähnlich
Holthaus Medical
68050
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.