Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 920800 Abfüllschaufel, HD-PE, 725 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff 920800 Abfüllschaufel, HD-PE, 725 ml
Hünersdorff 920800 Abfüllschaufel, HD-PE, 725 ml
Hünersdorff 920800 Abfüllschaufel, HD-PE, 725 ml
Artikel-Nr.:
     158-HL1104
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     920800
EAN/GTIN:
     4007228701104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
Hünersdorff Abfüllschaufel besonders stabil, bruchsicher und lebensmittelbeständig
Hünersdorff Abfüllschaufel

  • Material: HD-PE
  • sehr gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Chemikalien
  • spülmaschinenfest
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen [ml]:
725
Länge [cm]:
35
Produktart:
Abfüllschaufel
Produktkategorie:
Schaufeln
Farbe:
transluzent
Eigenschaft:
chemikalienbeständig | lebensmittelgeeignet | spülmaschinenfest
Material:
HD-PE
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,27*
3 Tage
43
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,31*
2 Tage
49
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,65*
€ 2,35*
6 Tage
43
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,59*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,78*
Ähnlich
Hünersdorff
920400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,05*
Ähnlich
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.