Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No 850 Active-Jacke Houston tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: M - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
No 850 Active-Jacke Houston tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: M - Größe: M
No 850 Active-Jacke Houston tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: M - Größe: M
No 850 Active-Jacke Houston tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: M - Größe: M
No 850 Active-Jacke Houston tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: M - Größe: M
No 850 Active-Jacke Houston tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: M - Größe: M
Artikel-Nr.:
     158-HA85034.M
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0850034005
EAN/GTIN:
     4045981109317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Regenjacke
Hakro Active-Jacke Houston No 850 blau atmungsaktiv und wasserdicht

Ausgewählte Version: M - Größe: M

HAKRO Herren-Active-Jacke Housten

 

  • atmungsaktiv und wasserdicht (Wassersäule 5.000 mmWS)
  • winddicht
  • Zwei-Wege Reßverschluss
  • abnehmbare Kapuze

Material: 2,5 Lagen-Laminat, 100 % Polyester

Farben: schwarz, weiß, rot, tinte

 

Größen: XS - XXXL

 


  • Version: M - Größe: M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Produktart:
Freizeitjacke | Regenjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Ausstattung:
Regenschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,52*
€ 90,65*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,80*
€ 90,66*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,77*
€ 93,92*
5 Tage
266
€ 5,90*
ab € 77,56*
€ 94,90*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 123,03*
€ 148,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0850010008
ab € 71,34*
Ähnlich
Hakro
0850010009
ab € 79,76*
Ähnlich
Hakro
0850010006
ab € 70,94*
Ähnlich
Hakro
0850010005
ab € 71,47*
Ähnlich
Hakro
0850010004
ab € 71,32*
Ähnlich
Hakro
0850010007
ab € 71,44*
Ähnlich
Hakro
0850010003
ab € 71,15*
Ähnlich
Hakro
0850315008
ab € 72,41*
Ähnlich
Hakro
0850315009
ab € 78,76*
Ähnlich
Hakro
0850315006
ab € 72,61*
Ähnlich
Hakro
0850315005
ab € 72,73*
Ähnlich
Hakro
0850315004
ab € 72,65*
Ähnlich
Hakro
0850315007
ab € 72,16*
Ähnlich
Hakro
0850315003
ab € 72,33*
Ähnlich
Hakro
0850028008
ab € 72,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.