Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No 850 Active-Jacke Houston schwarz HAKRO atmungsaktive Jacke Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
No 850 Active-Jacke Houston schwarz HAKRO atmungsaktive Jacke Version: L - Größe: L
No 850 Active-Jacke Houston schwarz HAKRO atmungsaktive Jacke Version: L - Größe: L
No 850 Active-Jacke Houston schwarz HAKRO atmungsaktive Jacke Version: L - Größe: L
No 850 Active-Jacke Houston schwarz HAKRO atmungsaktive Jacke Version: L - Größe: L
No 850 Active-Jacke Houston schwarz HAKRO atmungsaktive Jacke Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-HA85005.L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0850005006
EAN/GTIN:
     4045981109126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Regenjacke
Hakro Active-Jacke Houston No 850 schwarz atmungsaktiv und wasserdicht

Ausgewählte Version: L - Größe: L

HAKRO Herren-Active-Jacke Housten

 

  • atmungsaktiv und wasserdicht (Wassersäule 5.000 mmWS)
  • winddicht
  • Zwei-Wege Reßverschluss
  • abnehmbare Kapuze

Material: 2,5 Lagen-Laminat, 100 % Polyester

Farben: schwarz, weiß, rot, tinte

 

Größen: XS - XXXL

 


  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Freizeitjacke | Regenjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Regenschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,77*
€ 90,22*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,94*
€ 90,23*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,04*
€ 93,51*
4 Tage
688
€ 5,90*
ab € 77,34*
€ 94,47*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 122,70*
€ 147,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0850010008
ab € 70,75*
Ähnlich
Hakro
0850010009
ab € 80,47*
Ähnlich
Hakro
0850010006
ab € 70,60*
Ähnlich
Hakro
0850010005
ab € 70,60*
Ähnlich
Hakro
0850010004
ab € 71,07*
Ähnlich
Hakro
0850010007
ab € 70,98*
Ähnlich
Hakro
0850010003
ab € 71,17*
Ähnlich
Hakro
0850315008
ab € 73,53*
Ähnlich
Hakro
0850315009
ab € 79,16*
Ähnlich
Hakro
0850315006
ab € 73,32*
Ähnlich
Hakro
0850315005
ab € 73,52*
Ähnlich
Hakro
0850315004
ab € 73,50*
Ähnlich
Hakro
0850315007
ab € 73,36*
Ähnlich
Hakro
0850315003
ab € 73,53*
Ähnlich
Hakro
0850028008
ab € 73,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.