Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FunktionsbekleidungHAKRO Herren-Softshell-Jacke, rot, Größen: XS - XXXL Version: XS - Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FunktionsbekleidungHAKRO Herren-Softshell-Jacke, rot, Größen: XS - XXXL Version: XS - Größe XS
FunktionsbekleidungHAKRO Herren-Softshell-Jacke, rot, Größen: XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Artikel-Nr.:
     158-HA84802.XS
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0848002003
EAN/GTIN:
     4045981091407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Hakro Herren-Softshell-Jacke Ontario rot atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht, abnehmbare Kapuze

Ausgewählte Version: XS - Größe XS

HAKRO Herren-Softshell-Jacke 'Ontario'

Softshell-Jacke aus dehnfähigem Stretchmaterial.

Für exzellente Bewegungsfreiheit und mit leichtem Fleecefutter für ein angenehmens Tragegefühl auch an kühlen Tagen.

  • atmungsaktiv
  • winddicht und wasserabweisend (Wassersäule: 5.000 mm)
  • abnehmbare Kapuze (mit Druckknöpfen befestigt)
  • 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • 1 Ärmeltasche links, 2 Reißverschlussaußentaschen

Material: 100% Polyester

Interlock-3-Lagen-Laminat

Farben: rot, schwarz, anthrazit, dunkelblau, kiwi

Größen: XS - XXXL


  • Version: XS - Größe XS
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XS
Produktart:
Freizeitjacke | Softshelljacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
rot
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
rot
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,15*
€ 58,95*
€ 4,90*
ab € 45,90*
€ 59,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,70*
€ 60,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,36*
€ 61,52*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 83,56*
€ 101,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0848002010
ab € 50,16*
Ähnlich
Hakro
0848002011
ab € 55,42*
Ähnlich
Hakro
0848002012
ab € 55,00*
Ähnlich
Hakro
0848005010
ab € 49,93*
Ähnlich
Hakro
0848005011
ab € 54,98*
Ähnlich
Hakro
0848005012
ab € 55,16*
Ähnlich
Hakro
0848010008
ab € 45,15*
Ähnlich
Hakro
0848010009
ab € 50,02*
Ähnlich
Hakro
0848010010
ab € 50,28*
Ähnlich
Hakro
0848010011
ab € 55,04*
Ähnlich
Hakro
0848010012
ab € 54,89*
Ähnlich
Hakro
0848010006
ab € 45,09*
Ähnlich
Hakro
0848010005
ab € 45,26*
Ähnlich
Hakro
0848010004
ab € 45,33*
Ähnlich
Hakro
0848010007
ab € 44,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.