Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No 250 Women-Active-Jacke Fernie tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: XL - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
No 250 Women-Active-Jacke Fernie tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: XL - Größe: XL
No 250 Women-Active-Jacke Fernie tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: XL - Größe: XL
No 250 Women-Active-Jacke Fernie tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: XL - Größe: XL
No 250 Women-Active-Jacke Fernie tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: XL - Größe: XL
No 250 Women-Active-Jacke Fernie tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     158-HA25034.XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0250034007
EAN/GTIN:
     4045981108839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Hakro Damen-Active-Jacke Fernie No 250 blau atmungsaktiv und wasserdicht

Ausgewählte Version: XL - Größe: XL

HAKRO Damen-Active-Jacke Fernie

 

  • atmungsaktiv und wasserdicht (Wassersäule 5.000 mmWS)
  • winddicht
  • Zwei-Wege Reßverschluss
  • abnehmbare Kapuze

 

Material: 2,5 Lagen-Laminat, 100 % Polyester

Farben: schwarz, weiß, rot, tinte

 

Größen: XS - XXXL


  • Version: XL - Größe: XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Typ:
Damen
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,36*
€ 88,52*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,16*
€ 88,66*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,88*
€ 91,22*
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,72*
€ 92,14*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 116,85*
€ 141,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0250010008
ab € 69,14*
Ähnlich
Hakro
0250010009
ab € 77,89*
Ähnlich
Hakro
0250010006
ab € 68,65*
Ähnlich
Hakro
0250010005
ab € 69,15*
Ähnlich
Hakro
0250010004
ab € 68,80*
Ähnlich
Hakro
0250010007
ab € 69,00*
Ähnlich
Hakro
0250010003
ab € 69,03*
Ähnlich
Hakro
0250315008
ab € 70,07*
Ähnlich
Hakro
0250315009
ab € 76,58*
Ähnlich
Hakro
0250315006
ab € 70,07*
Ähnlich
Hakro
0250315005
ab € 70,17*
Ähnlich
Hakro
0250315004
ab € 70,20*
Ähnlich
Hakro
0250315007
ab € 69,93*
Ähnlich
Hakro
0250315003
ab € 70,09*
Ähnlich
Hakro
0250028008
ab € 70,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.