Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen-Softshell-Jacke, dunkelblau, Größen: XS - XXXL Version: XXL - Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen-Softshell-Jacke, dunkelblau, Größen: XS - XXXL Version: XXL - Größe XXL
HAKRO Damen-Softshell-Jacke, dunkelblau, Größen: XS - XXXL Version: XXL - Größe XXL
Artikel-Nr.:
     158-HA24834.XXL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0248034008
EAN/GTIN:
     4045981090721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Hakro Damen-Softshell-Jacke Alberta dunkelblau atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht, abnehmbare Kapuze

Ausgewählte Version: XXL - Größe XXL

HAKRO Damen-Softshell-Jacke 'Alberta'

Softshell-Jacke aus dehnfähigem Stretchmaterial.

Für exzellente Bewegungsfreiheit und mit leichtem Fleecefutter für ein angenehmens Tragegefühl auch an kühlen Tagen.

  • atmungsaktiv
  • winddicht und wasserabweisend (Wassersäule: 5.000 mm)
  • abnehmbare Kapuze (mit Druckknöpfen befestigt)
  • 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • 1 Ärmeltasche links, 2 Reißverschlussaußentaschen

Material: 100% Polyester

Interlock-3-Lagen-Laminat

Farben: rot, schwarz, anthrazit, dunkelblau, kiwi

Größen: XS - XXXL


  • Version: XXL - Größe XXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXL
Produktart:
Freizeitjacke | Softshelljacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Damen
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
dunkelblau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,21*
€ 55,62*
€ 4,90*
ab € 41,78*
€ 55,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,21*
€ 56,72*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,08*
€ 57,00*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 75,16*
€ 92,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0248002010
ab € 46,63*
Ähnlich
Hakro
0248002011
ab € 51,65*
Ähnlich
Hakro
0248002012
ab € 51,39*
Ähnlich
Hakro
0248005010
ab € 46,67*
Ähnlich
Hakro
0248005011
ab € 51,35*
Ähnlich
Hakro
0248005012
ab € 51,60*
Ähnlich
Hakro
0248010008
ab € 41,88*
Ähnlich
Hakro
0248010009
ab € 46,54*
Ähnlich
Hakro
0248010010
ab € 46,53*
Ähnlich
Hakro
0248010011
ab € 51,52*
Ähnlich
Hakro
0248010012
ab € 51,38*
Ähnlich
Hakro
0248010006
ab € 42,00*
Ähnlich
Hakro
0248010005
ab € 41,86*
Ähnlich
Hakro
0248010004
ab € 42,02*
Ähnlich
Hakro
0248010007
ab € 41,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.