Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Hygostar Schutzset PP, Inhalt: Kittel, Mundschutz,Baretthaube, Über


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franz Mensch Hygostar Schutzset PP, Inhalt: Kittel, Mundschutz,Baretthaube, Über
Franz Mensch Hygostar Schutzset PP, Inhalt: Kittel, Mundschutz,Baretthaube, Über
Franz Mensch Hygostar Schutzset PP, Inhalt: Kittel, Mundschutz,Baretthaube, Über
Artikel-Nr.:
     158-FM2050
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     27387
EAN/GTIN:
     4015544273878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel
Franz Mensch Hygostar Schutzset PP ideal für Besucher und Mitarbeiter der Pflege, im Labor oder Krankenhaus
Franz Mensch Hygostar Schutzset PP

Mit dem Schutzset PP sind Ihre Besucher oder auch Mitarbeiter komplett geschützt. Ideale Einsatzbereiche finden sich in der Medizin, im Labor, Krankenhaus oder andere hygiene-sensiblen Bereiche.

  • 5-teiliges Set 
  • vollständiges Set für Besucher und Personal
  • luftdurchlässiger Kittel
  • Lebensmittelecht
  • hochwertiges PP-Vlies
  • 3-lagiger Mundschutz Typ II
  • alle Setteile einzeln verpackt

Lieferumfang: 

Kittel mit Armgummi - PP

Mundschutz Typ II, 3-lagig - PP, EN 14683

Baretthauben Bettina - PP

Überschuhe - CPE

Synthetikhandschuhe Elastic puderfrei, EN ISO 374-1:2015 Typ B, GKLM, EN ISO 374-5:2016

 


Weitere Informationen:
Obermaterial:
Polypropylen
Norm:
DIN EN 14683 | EN 420 | EN 455 | EN ISO 374-1
Produktart:
Einwegschutzanzug
Produktkategorie:
Schutzanzüge
Farbe:
grün
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 3,06*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 3,22*
1
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 3,22*
5 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,32*
1
€ 5,50*
ab € 1,94*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.