Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Hygostar Schrumpffolie, Material: PVC, auf Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franz Mensch Hygostar Schrumpffolie, Material: PVC, auf Rolle
Franz Mensch Hygostar Schrumpffolie, Material: PVC, auf Rolle
Franz Mensch Hygostar Schrumpffolie, Material: PVC, auf Rolle
Artikel-Nr.:
     158-FM1074
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     44707
EAN/GTIN:
     4015544947076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Franz Mensch Hygostar Schrumpffolie geeignet für die Überschuhmaschine Stepstar Classic
Franz Mensch Hygostar Schrumpffolie

Zur Anwendung mit dem Stepstar Classic.

  • für ca. 1300 Anwendungen
  • jede jede Schuhart geeignet
  • stabil und robust
  • für trockene Böden geeignet

Material: PVC


  • für jede Art und Größe von Schuh geeignet
Weitere Informationen:
Produktart:
Überschuhe
Produktkategorie:
Überschuhe
Farbe:
transparent
Verwendbarkeit:
Einweg
Material:
PVC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 61,15*
€ 77,62*
1
€ 4,95*
ab € 61,15*
€ 77,62*
5 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 57,95*
€ 81,79*
6 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 58,14*
€ 82,13*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.