| |
|
| Artikel-Nr.: 158-FM1069 Herst.-Nr.: 88815 EAN/GTIN: 4015544988055 |
| | |
|
| | |
| Franz Mensch Hygostar Überschuhmaschine Stepstar Classic elektrisch voll automatischer Überschuhspender mit Strombetrieb Hygostar Schuhspender Hygomat ClassicSehr schneller Überschuhspender für besonders hohes Besucheraufkommen. Maße (LxBxH): 80 x 44,5 x 33 cm Weitere Informationen: | | Länge [cm]: | 80 | Produktart: | Spender | Produktkategorie: | Überschuhe | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 908,73* | € 1.058,11* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 910,47* | € 1.099,31* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.148,75* | € 1.239,05* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.146,92* | € 1.239,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|