Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überschuhe antirutsch und atmungsaktiv weiß, 1 VE = 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Überschuhe antirutsch und atmungsaktiv weiß, 1 VE = 50 Stück
Überschuhe antirutsch und atmungsaktiv weiß, 1 VE = 50 Stück
Überschuhe antirutsch und atmungsaktiv weiß, 1 VE = 50 Stück
Artikel-Nr.:
     158-FM1048
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     28656
EAN/GTIN:
     4015544286564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
Einwegüberschuh
Schuhhüllen
Franz Mensch Überschuhe antirutsch weiß-blau besonders atmungsaktiv und rutschhemmend
Überschuhe antirutsch

  • extrem rutschhemmend
  • guter Halt auf glatten Böden
  • besonders atmungsaktiv
  • zusätzlich gummiert

Material: Oberteil aus PP, Laufsohle aus CPE

Farbe: blau-weiß

Länge: 40 cm

1 VE = 50 Stück


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
50
Produktart:
Überschuhe
Produktkategorie:
Überschuhe
Farbe:
blau | weiß
Verwendbarkeit:
Einweg
Material:
Polyethylen | Polypropylen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 12,16*
1
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 12,16*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 8,08*
€ 12,35*
13 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 13,09*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 13,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.