Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Cleanhands PE- Handschuh passend, Fäustling, LDPE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hygostar Cleanhands PE- Handschuh passend, Fäustling, LDPE
Hygostar Cleanhands PE- Handschuh passend, Fäustling, LDPE
Hygostar Cleanhands PE- Handschuh passend, Fäustling, LDPE
Hygostar Cleanhands PE- Handschuh passend, Fäustling, LDPE
Artikel-Nr.:
     158-FM1031
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26479
EAN/GTIN:
     4015544264708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyethylen Handschuhe
Handschuhe Synthetisch
Synthetikhandschuh
Synthetische Handschuhe
Hygostar Hygienehandschuh Fäustling LDPE besonders weich, für die Lebensmittelindustrie
Hygostar Hygienehandschuhe Fäustling LDPE

LDPE Handschuh daher besonders weich und angenehm auf der Haut. Passend für das CleanHands und Quick&Clean System.

  • Stärke: 70 my
  • Fäustling
  • besonder weich
  • angenehmes Tragegefühl
  • transparent

Material: Polyethylen

Einsatzbereich: Bäckerei, Obsttheke, Metzgerei, Lebensmittelbereiche

1 VE = 100 Stk


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
100
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
transparent | lebensmittelgeeignet
Marke:
Franz Mensch
Material:
LDPE
Weitere Suchbegriffe: handschuhe synthetisch, Franz Mensch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 11,38*
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 11,38*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.