Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-EL7634.39 Herst.-Nr.: 763421-39 EAN/GTIN: 4030839248775 |
| | |
|
| | |
| Elten Sicherheitsschuhe Renzo Biomex S3 ESD SRC mit Umknickschutz zur Stabilisierung des Sprunggelenks Ausgewählte Version: 39 - Größe 39Elten Sicherheitsschuhe Renzo Biomex ESD S3 Sicherheitshalbschuhe mit Umknickschutz - Stahlkappe
- metallfreier Durchtrittschutz
- PU/PU Sohle
- Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenkes
- geschlossene und gepolsterte Lasche
- hitzbeständige Nähte und Senkel
- ganzflächige EInlegesohle ESD
- ESD-fähige Softvlies Brandsohle
- PU-Spitzenschutz
Material: Rindleder, atmungsaktives Textilfutter Farbe: schwarz Größen: 36-50 Weitere Informationen: | | Schuhgröße: | 39 | Zehenschutzkappe: | Stahl | Durchtrittschutz: | metallfrei | Sicherheitsklasse: | S3 | Norm: | EN ISO 20345 | Produktart: | Stiefel | Produktkategorie: | Sicherheitsschuhe | Farbe: | schwarz | Ausstattung: | Umknickschutz | Eigenschaft: | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend | Rutschhemmung: | SRC | Typ: | Herren | Verschluss: | Schnürsenkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 gr. 39 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,97* | € 105,88* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 84,30* | € 105,89* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,81* | € 107,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 90,99* | € 115,08* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 103,60* | € 129,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|