Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 39 - Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 39 - Größe 39
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 39 - Größe 39
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 39 - Größe 39
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 39 - Größe 39
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 39 - Größe 39
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 39 - Größe 39
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 39 - Größe 39
Artikel-Nr.:
     158-EL7218.39
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72182-39
EAN/GTIN:
     4030839188552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe MOTION Low S2 ESD SRC metall- und lederfreier Halbschuh mit Kunststoffkappe

Ausgewählte Version: 39 - Größe 39

ELTEN Sicherheitsschuhe MOTION S2 ESD SRC

  • komplett metall- und lederfrei
  • besonders geringes Gewicht
  • Kunststoffkappe
  • antistatische, rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige TPU/PU-Sohle, hitzebeständig bis 130 °C
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • geschlossene, gepolsterte Lasche verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
  • atmungsaktives Textilfutter
  • fußgerechtes Fußbett

Material: wasserabweisende Mikrofaser

Farbe: schwarz/grau

Größen: 38 – 47


  • Version: 39 - Größe 39
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47, ELTEN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,00*
€ 79,81*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 63,72*
€ 79,81*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 64,12*
€ 79,83*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,28*
€ 80,20*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 78,15*
€ 95,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,01*
€ 113,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,80*
€ 111,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,73*
€ 106,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,55*
€ 104,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,15*
€ 93,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-39
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204026-39
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-39
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,23*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-39
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.